Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY5069894005
Cod. Produttore
5069894005
Cod. EAN
8032853657324

Informazioni di prodotto

CGP-TEC- 38/19-0 NERO - Guaina termorestringente in dispenser a basso spessore.
Guaina termorestringente a parete sottile in bobina. Ø prerestringimento= 38,0 mm. Ø postrestringimento= 19,0 mm. Spessore postrestringimento= 1,02 mm. Lunghezza= 60 m. Colore nero.

diametro interno prima della retrazione

38 mm

diametro interno dopo la retrazione

19 mm

spessore della parete dopo la retrazione

1 mm

lunghezza

60 m

senza alogeni

sezione nominale

64.06 mm²

temperatura d’esercizio

-55 °C

materiale

poliolefina (PEX)

colore

nero

tasso di contrazione

2:1

esecuzione

a parete sottile

tipo

termoretrazione

Produttore

CGP-TEC-38/19-0 NERO GUAINA IMP. CO