Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY5068334005
Cod. Produttore
5068334005
Cod. EAN
8032853657171

Informazioni di prodotto

CGP-TEC- 12.7/6.4-6 BLU - Guaina termorestringente in dispenser a basso spessore.
Guaina termorestringente a parete sottile in bobina. Ø prerestringimento= 12,7 mm. Ø postrestringimento= 6,4 mm. Spessore postrestringimento= 0,65 mm. Lunghezza= 150 m. Colore blu.

diametro interno prima della retrazione

12.7 mm

diametro interno dopo la retrazione

6.4 mm

spessore della parete dopo la retrazione

0.65 mm

lunghezza

150 m

senza alogeni

sezione nominale

14.68 mm²

temperatura d’esercizio

-55 °C

materiale

poliolefina (PEX)

colore

blu

tasso di contrazione

2:1

esecuzione

a parete sottile

tipo

termoretrazione

Produttore

CGP-TEC-12.7/6.4-6 BLU GUAINA IMP.