Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
diametro interno prima della retrazione
102 mm
diametro interno dopo la retrazione
51 mm
spessore della parete dopo la retrazione
1.40 mm
lunghezza
15 m
senza alogeni
sezione nominale
234.96 mm²
temperatura d’esercizio
-55 °C
materiale
poliolefina (PEX)
colore
trasparente
tasso di contrazione
2:1
esecuzione
a parete sottile
tipo
termoretrazione
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te