Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF001038
Cod. Produttore
001038
Cod. EAN
3599070010387

Informazioni di prodotto

cab - cf105/600 304l passerella a filo 3m
La passerella a F CAB CF105/600 304L è l'ideale per chi cerca robustezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzata in acciaio inox 304L, offre un'eccellente resistenza alla corrosione, garantendo durata nel tempo anche in ambienti difficili. La sua struttura è progettata per supportare carichi pesanti, rendendola perfetta per applicazioni industriali e commerciali. Il design della passerella facilita il passaggio di cavi e tubazioni, ottimizzando gli spazi di lavoro. Grazie alla sua finitura liscia, è facile da pulire e mantenere, contribuendo a un ambiente di lavoro ordinato e sicuro. La passerella a F è una scelta versatile che si adatta a diverse esigenze di installazione, assicurando prestazioni elevate e una lunga vita utile.

sezione utile

63000 mm²

peso

3.782244

altezza

105 mm

larghezza

600 mm

lunghezza

3000 mm

forma del profilo

forma a U

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

qualità del materiale

acciaio inox 304 (1.4301)

colore

acciaio inox

superficie

EV017106

Produttore

CF105/600 304L PASSERELLA A FILO 3