Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX3100321
Cod. Produttore
3100321
Cod. EAN
4017918099275

Informazioni di prodotto

Piastra terminale

Documentazione tecnica

Piastra terminale, profondità: 17,7 mm, larghezza: 1 mm, altezza: 22 mm, colore: grigio

esecuzione piastra terminale

colore

grigio

intensità

1 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Produttore

CF 3000 GUMMIFUESSE