Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX1413272
Cod. Produttore
1413272
Cod. EAN
4017918021238

Informazioni di prodotto

Piastra di separazione

Documentazione tecnica

Piastra di separazione, profondità: 60 mm, larghezza: 2 mm, altezza: 65,3 mm, colore: grigio

esecuzione piastra intermedia

colore

grigio

intensità

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2