Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
IW7000101
Cod. Produttore
7000101
Cod. EAN
8024873136330
CENTRALINO PARETE CT14508 4/8M7000101 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto

larghezza

215 mm

altezza

200 mm

profondità

105 mm

numero di porte

1

con porta di visione

adatto per installazione esterna

allineabile

possibilità di fissaggio a parete

esecuzione della superficie

non trattato

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK06

materiale

plastica

Produttore

CENTRALINO PARETE CT14508 4/8M