Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIV53154
Cod. Produttore
V53154
Cod. EAN
8007352510180

Informazioni di prodotto

Centralino estetico incasso 54M fumé

Documentazione tecnica

Centralino estetico da incasso IP40, 54 moduli, completo di guida DIN (60715 TH35), portello colore fumé

numero di file

3

tipo di montaggio

incassato

tipo di copertura

porta

materiale della scatola

plastica

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP40

larghezza in unità di suddivisione

54

altezza

610 mm

larghezza

455 mm

profondità

112 mm

profondità di incasso

76 mm

con serratura

coperchio/porta trasparente

barra DIN

Produttore

Centralino Estetico Incasso 54M Fum Vimar

(pz.)