Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /

Cod. Rexel
CM1998VC
Cod. Produttore
1998VC
Cod. EAN
8023903210521

Informazioni di prodotto

CENTRALINO COMPLETO DI MONITOR X SB COLORI
24Il centralino di portineria in versione da tavolo con tastiera digitale alfanumerica e display a colori da 3,5? per la visione del visitatore e il controllo degli ingressi. Consente di visualizzare il codice e il nome dell?utente da chiamare e dell?utente chiamante, mantenendo in memoria le chiamate inevase. Modalit? giorno/ notte e servizio intercomunicante utente/utente. Consente l?indirizzamento di chiamata fino a 120000 utenti. Consente l?invio di chiamate con codice indiretto, la gestione delle segnalazione di allarme provenienti dagli utenti. Utilizzabile come centralino principale o secondario. Memorizzabili fino a 4000 nominativi. Dotato di porta USB, del SW da PC dedicato per lo scaricamento dei nomi e di borchia di collegamento all?impianto scollegabile tramite cavo RJ. Compatibile con tutte le prestazioni e i prodotti Simplebus 2. Alimentazione 24 Vca con 1195. Dimensioni: 200x130x223mm.

tecnica di installazione

a 2 fili

tipo di montaggio

apparecchio da tavolo

materiale

plastica

sistema d’immagine

PAL

caratteristica del sistema di immagine

colore

colore

antracite

regolazione del volume

differenziazione delle chiamate

comunicazione interna

disattivazione dellechiamate

apriporta automatico

funzioni di commutazione

tasto luce/apriporta

a prova di ascolto

con funzione memory

con video

profondità

223

altezza

130

larghezza

200

diagonale schermo in pollici

3.5

Produttore

CENTRALINO COMPLETO DI MONITOR X SB COLORI