Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /
Informazioni di prodotto
profondità
292 mm
larghezza
395 mm
altezza
140 mm
alimentazione elettrica d’emergenza integrata
con alimentatore
adatto a bus
tensione d’esercizio
230 V
memoria di eventi
numero di gruppi di sabotaggio
1
numero di gruppi di segnalazione
4
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te