Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Centrale Allarme /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1043/550A
Cod. Produttore
1043/550A
Cod. EAN
8021156074945

Informazioni di prodotto

Centrale digitale ad 1 linea loop, linea 500
Il sistema digitale serie 500 si rinnova con le nuove centrali di rivelazione incendi: tre modelli di diverso taglio, migliorati nel design, nella grafica e negli strumenti di configurazione e controllo, ideali per applicazioni in ambito terziario con elevate esigenze di gestione.Il sistema è dotato di una piattaforma di comunicazione altamente performante che consente di collegare in rete più modelli di centrale, di comunicare in remoto tramite i vettori IP (ethernet/wi-fi) e di trasmettere dati ed eventi con comunicatori 4G e IP. Il sistema gestisce: 480 zone, ognuna configurabile in un specifico tipo di operatività (antincendio, tecnologico, ecc.); 240 gruppi di dispositivi, ognuno associabile liberamente a più zone, per fornire un alto livello di controllo incrociato; il monitoraggio dell’indice di sensibilità e della percentuale di sporcizia del rivelatore; l’identificazione del rivelatore, del dispositivo, dei moduli di comunicazione e della zona; la memoria eventi (fino a 1.000). Le nuove centrali della serie 500 sono state implementate da: • un nuovo menu “11224” che agevola l’installatore nelle procedure di manutenzione, come da disposizioni della norma UNI 11224 • un nuovo display a colori, più grande rispetto al precedente, che rende più facile la lettura degli stati dell’impianto grazie all’utilizzo di icone • un nuovo software di configurazione, scaricabile gratuitamente dal sito Urmet • un nuovo software di supervisione e mappatura grafica • un app di gestione e verifica per l’utente.

Produttore

CENTRALE DIGITALE 1 LINEA LOOP