Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1067/052A
Cod. Produttore
1067/052A
Cod. EAN
8021156053261

Informazioni di prodotto

Centrale antintrusione ad 8 ingressi espandibile a 128, conteniotre metallico, 1067
La centrale 1067/052A gestisce 8 ingressi di base espandibili fino a 128 con 16 zone di parzializzazione, integrabili con dispositivi wireless, dispositivi di videosorveglianza e con dispositivi di smart home, controllabili localmente e da remoto, mediante smartphone e tablet. Il sistema è multilingua, è certificato EN50131 ed è in grado di gestire chiamate di soccorso e trasmettere protocolli numerici verso gli Istituti di vigilanza. I vettori di comunicazione utilizzati sono multipli: infatti la centrale 1067 può comunicare tramite rete LAN (Ethernet) oppure utilizzare il GSM o la rete telefonica (PSTN). L’impianto si programma e si configura o tramite tastiera o tramite l’applicazione FASTPRO, un Software di gestione per PC. Gli organi di comando per l’utente sono: la tastiera, i lettori chiave di prossimità, i lettori di chiave elettronica, il programmatore orario e l’applicazione FASTPRO. La centrale è ideale per impianti di medie e grandi dimensioni in ambito residenziale, terziario e industriale con requisiti di elevata sicurezza. Certificazione EN50131 grado 3.

profondità

450 mm

larghezza

350 mm

altezza

110 mm

interfaccia esterna

alimentazione elettrica d’emergenza integrata

con alimentatore

collegamento radio

adatto a bus

tensione d’esercizio

230 V

memoria di eventi

numero di gruppi di sabotaggio

1

numero di gruppi di segnalazione

6

Produttore

CENTRALE BUS 8/128 INGRESSI