Prodotti /

Aertecnica - Catalogo prodotti e ricambi online
Cod. Rexel
AECIKT30A
Cod. Produttore
CIKT30A
Cod. EAN
8025219025523

Informazioni di prodotto

Centrale Kompatta KT30A 4,6Kw 380V trif.ap.
Silenziatore non incluso. Valvola di compensazione integrata. Centrale con regolazione automatica della potenza motore (Inverter) e avviamento Soft Start.

ingresso, tensione

380

potenza

4600

numero di giri

3500

Rumorosità dB

<70

Alimentazione prese Volt (V)

12

quantità d’aria

650

Depressione max. mbar

491

Produttore

CENTRALE ASPIRANTE KOMPATTA KT30A 4