Prodotti /

Aertecnica - Catalogo prodotti e ricambi online
Cod. Rexel
AECIKT20
Cod. Produttore
CIKT20
Cod. EAN
8025219025547

Informazioni di prodotto

Centrale Kompatta KT20-2,6 kW - 380V trifas
Silenziatore non incluso. Valvola di compensazione integrata. Centrale con regolazione automatica della potenza motore (Inverter) e avviamento Soft Start.

ingresso, tensione

380

potenza

2600

numero di giri

3500

Rumorosità dB

<70

Alimentazione prese Volt (V)

12

quantità d’aria

360

Depressione max. mbar

392

Produttore

CENTRALE ASPIRANTE KOMPATTA KT20 3K