Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX3214275
Cod. Produttore
3214275
Cod. EAN
4046356575423

Informazioni di prodotto

Morsetti comp. per conduttori terra

Documentazione tecnica

Morsetti comp. per conduttori terra, tipo di connessione: Connessione a vite, sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo-verde

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.14 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.14 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.14 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0.14 mm² 4 mm²

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

numero di piani

3

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5.2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

77.5 mm

lunghezza

90 mm

piastra di chiusura necessaria

colore

verde-giallo