Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXCCM08CV
Cod. Produttore
XCCM08CV
Cod. EAN
8017963047586

Informazioni di prodotto

Porta componenti 8 poli con comune
CCM08CV Porta componenti 8 poli con comune

numero di poli

8

tensione di dimensionamento

220 V

profondità

55 mm

larghezza

25 mm

altezza

93 mm

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

connettore piatto

grado di inquinamento

2

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

Produttore

CCM08CV 8..PORTACOMPON.+COMU