Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
MSATQR3-1/2
Cod. Produttore
ATQR3-1/2
Cod. EAN
0782001906559

Informazioni di prodotto

Fuse ATQR - Class CC - Time-Delay 600VAC 300VDC 3.5A Ferrule Amp-Trap 2000®
ATQR small-dimension fuses feature time-delay characteristics ideally suited for the high inrush currents of control transformers, solenoids, and similar inductive loads. Mersens Amp-Trap 2000 ATQR fuses provide superior protection for the branch circuits of electrical distribution systems

frequenza d’esercizio

48

caratteristica di intervento

EV014450

potere di interruzione

200

corrente nominale

3.5 A

tipo di tensione

AC/DC

Serie

Class_CC,Classe_CC

Produttore

CC TD FUSE 600V 3-1/2A ATQR