Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

Cod. Rexel
CX2320021
Cod. Produttore
2320021
Cod. EAN
4046356479448

Informazioni di prodotto

DC/DC converter

Documentazione tecnica

Per impianti nuovi usare l'articolo seguente: 1098676. MINI DC/DC converter switching per il montaggio su guida DIN, ingresso: 12 - 24 V DC, uscita: 48 V DC/0,7 A

tensione primaria 1

10 V 32 V

tensione primaria 2

10 V 32 V

tensione primaria 3

10 V 10 V

tensione secondaria 1

48 V

numero di fasi

1

potenza nominale

33.6 VA

adatto per installazione in serie

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

CBL-LCC-TS-6-DALI-RB-1

€ 152,03 x 1 pz.