Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBCBX62
Cod. Produttore
CBX62
Cod. EAN
8017963186087

Informazioni di prodotto

Morsetto a vite 35mm2, 1-piano, colore blu, serie CBD
CBD.35(Ex)I Morsetto a vite 35mm2, 1-piano, colore blu, serie CBD

corrente nominale In

125 A

tensione di dimensionamento

1000 V

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

larghezza/dimensione modulare

16 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

60 mm

lunghezza

52 mm

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

piastra di chiusura necessaria

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.5 mm² 35 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.5 mm² 35 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.5 mm² 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0.5 mm² 35 mm²

temperatura d’esercizio

-40 °C 100 °C

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

posizione di collegamento

laterale

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

colore

blu

Produttore

CBD.35(EX)I MORS.PASSANTE