Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Cod. Rexel
CX2891002
Cod. Produttore
2891002
Cod. EAN
4046356457170

Informazioni di prodotto

FL SWITCH SFNB 8TX Switch Ethernet

Documentazione tecnica

Le porte RJ45 supportano una velocità di trasmissione di 10/100 Mbit/s.

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

8

numero di porte, altre

8

tipo di montaggio

barra cieca

Layer 2

altezza

110 mm

larghezza

50 mm

profondità

70 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

CB TM1 12A M1 P