Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Cod. Rexel
CX2891097
Cod. Produttore
2891097
Cod. EAN
4046356100830

Informazioni di prodotto

FL SWITCH SFN 7TX/FX Switch Ethernet

Documentazione tecnica

Lo switch consente inoltre il bloccaggio dei cavi e delle porte. Visualizzazione di diagnostica locale con LED.

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

7

numero di porte SC a 100 Mbps

1

numero di porte, altre

7

tipo di montaggio

barra cieca

Layer 2

altezza

120 mm

larghezza

50 mm

profondità

70 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

CB E1 24DC/8A S-C P