Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCP57V12L10
Cod. Produttore
XZCP57V12L10
Cod. EAN
3389119646550

Informazioni di prodotto

Cavo per barriere muting M12 12pin 10mt
Questo cavo di collegamento XZ è dotato di un connettore dritto a 12 vie M12 con un cavo PVC da 10 metro con conduttori volanti ad estremità scoperta. Il grado di protezione IP67 lo rende ideale per l'uso gravoso in condizioni estreme. È compatibile con barriere luminose di sicurezza XUSL4M dotate di ricevitore di muting integrato. È progettato per essere utilizzato in condizioni statiche a una temperatura da -30°C a +80°C.

corrente nominale In

1.5 A

materiale di rivestimento del cavo

PVC

tensione di dimensionamento

30 V

grado di protezione (IP)

IP67

colore della guaina del cavo

nero

numero di poli

12

resistenza di contatto

100 mOhm

esecuzione della linea

a più fili

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 °C

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

diritto

lunghezza del cavo

10 m

tipo di contatto a innesto, lato campo

femmina (presa)

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

estremità libera

Serie

Barriere_di_sicurezza_XUSL

Produttore

CAVO X BARRIERE MUTING M12 12PIN 10