Prodotti / Trasmissione Dati / Soluzioni per cablaggio in rame / Cavo di rete lan /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPUL6004WH-EY
Cod. Produttore
PUL6004WH-EY
Cod. EAN
0074983717521

Informazioni di prodotto

Cavo UTP cat 6, 23AWG IEC 60332-1 bianco

Documentazione tecnica

The TX6000™ Cat 6 U/UTP LSZH copper cable is constructed of 23 AWG copper conductors with HDPE insulation. The copper conductors shall be twisted in pairs and separated by a cross divider. All four pairs shall be covered by a flame retardant HDPE (LSZH), White jacket. Packaged 1000 ft./305m on a reel in a box.

Produttore

CAVO UTP CAT 6, 23AWG IEC 60332-1 B