Prodotti / Cavi / Cavi per Alte Temperature /

Cod. Rexel
CSB2501050BIM
Cod. Produttore
B2501050BIANCO

Informazioni di prodotto

SIF - FG4 300/V 1x0,50 BIANCO

Documentazione tecnica

Il cavo SIF FG4 300/V 1X0,50 BIANCO è una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze elettriche. Realizzato in materiale di alta qualità, questo cavo offre una resistenza e una durata eccezionali, garantendo prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo intenso. La sua colorazione bianca non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in vari ambienti di lavoro e installazioni domestiche. Con una sezione di 0,50 mm², questo cavo è progettato per garantire una conduzione elettrica efficace, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono un'ottima trasmissione di corrente. La sua costruzione robusta lo rende adatto per l'uso in diversi contesti, sia residenziali che commerciali, assicurando sempre sicurezza e affidabilità. Scegliere il cavo SIF FG4 significa optare per un prodotto di qualità superiore, perfetto per ogni progetto elettrico.

Cavo Colore 825

Rosso

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

CAVO SIF - FG4 300/V 1x0,50 BIANCO matassa

€ 0,1614 x 1 m
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m