Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Portalampade /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI0P32347.B
Cod. Produttore
0P32347.B
Cod. EAN
8007352492752

Informazioni di prodotto

Cavo prolunga estensibile 3G0,75 3m bian

Documentazione tecnica

Cordone prolungatore estensibile 3 metri, cavo 3G0,75 mm2 H05VVH8-F, spina 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo S11, presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo P11, potenza massima prelevabile 1300 W, bianco

sezione nominale del conduttore principale

0.75 mm²

numero di fili principali

3

sezione nominale del conduttore ausiliario

0.75 mm²

tensione nominale U

0.25 kV

protezione dalla torsione

con conduttore di protezione

isolamento filo

PVC

marcatura del filo principale

colore

materiale del rivestimento

PVC

colore del rivestimento

bianco

resistente alla fiamma

no

Produttore

CAVO PROLUNGA ESTENSIBILE 3G0,75 3M