Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCRB151141C2
Cod. Produttore
XZCRB151141C2
Cod. EAN
3389119621786

Informazioni di prodotto

Cavo jumper PUR schermato 4 FILI M12 FEM

Documentazione tecnica

Il CAVO JUMPER PUR SCHERMATO 4 FILI M1 è un elemento essenziale per i vostri progetti di cablaggio. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo presenta una configurazione a 4 poli, garantendo connessioni affidabili. La sua esecuzione per il collegamento elettrico include un connettore maschio sul lato campo e una presa femmina sul lato scatola, con ingressi diritti per una facile installazione. Perfetto per applicazioni che richiedono robustezza e prestazioni elevate.

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

numero di poli

4

resistenza di contatto

5000 mOhm

esecuzione della linea

a più fili

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

diritto

tipo di contatto a innesto, lato scatola

femmina (presa)

lunghezza del cavo

2 m

tipo di contatto a innesto, lato campo

maschio (connettore)

tipo di cavo

a più fili

Serie

Componenti_per_cablaggio

Produttore

CAVO JUMPER PUR SCHERMATO 4 FILI M1