Prodotti / Trasmissione Dati / Soluzioni per cablaggio in rame / Cavo di rete lan /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPUW6AV04WH-EG
Cod. Produttore
PUW6AV04WH-EG
Cod. EAN
0613056454453

Informazioni di prodotto

Copper Cable, Cat 6A, Vari-MaTriX, 4-Pair,

Documentazione tecnica

Il cavo di Categoria 6A/Classe EA è costituito da conduttori in rame da 23 AWG con HDPE a basso contenuto di fumo e zero alogeni (LSZH), riser in PE (CMR) o PVC (CM). I conduttori di rame sono intrecciati a coppie e separate da un divisore trasversale. Tutte e quattro le coppie sono circondate da un nastro metallico Vari-MaTriX e da una guaina ignifuga. Il nastro Vari- MaTriX riduce al minimo il diametro del cavo e sopprime gli effetti della diafonia aliena, mantenendo l'immunità alle interferenze elettromagnetiche UTP. L'innovativo design del cavo garantisce flessibilità di installazione, in quanto i cavi possono essere instradati in fasci stretti attraverso percorsi e spazi.

Produttore

Cavo in rame TX6A U/UTP 10Gig con tecnologia Vari-MaTriX Euroclass B2ca