Prodotti /

Cod. Rexel
0H07RNF1X35B
Cod. Produttore
020140001370166
Cod. EAN
8009929269873

Documentazione tecnica

Il cavo H07RN-F 1 X 35 in nero è un prodotto di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di applicazioni elettriche in ambienti sia interni che esterni. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantendo una protezione efficace contro l'umidità e gli agenti atmosferici. Grazie alla sua robustezza, è ideale per utilizzi in cantieri, in agricoltura e in tutte le situazioni che richiedono un'elevata resistenza meccanica. La sezione di 35 mm² consente un'ottima conduzione elettrica, rendendo il cavo adatto per il collegamento di apparecchiature che necessitano di elevate correnti. La flessibilità del cavo facilita l'installazione e la manovrabilità, mentre il colore nero conferisce un aspetto professionale e discreto. Progettato per resistere a condizioni gravose, il cavo H07RN-F 1 X 35 è la scelta ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni superiori nel settore elettrico.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

35

Imballo

Bobina

Tipo cavo

H07RNF

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile