Prodotti /

Cod. Rexel
0FS18-10G0,5B
Cod. Produttore
011311010100566

Documentazione tecnica

Il cavo 1S18OR18 è un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche con una tensione nominale di 300/500V. Con una sezione di 10 G 0,5, questo cavo è realizzato in un elegante colore marrone, che non solo conferisce un aspetto professionale, ma è anche pratico per l'integrazione in qualsiasi impianto elettrico. La sua costruzione robusta garantisce resistenza e durabilità, rendendolo ideale per l'uso in installazioni fisse e mobili. Questo cavo offre una flessibilità eccellente, facilitando l'installazione in spazi ristretti e angoli difficili. Grazie alla sua conformità agli standard di sicurezza, è una scelta sicura per chi cerca affidabilità e prestazioni nel settore elettrico.

Cavo Colore 825

Marrone

Cavo Isolamento 826

300/500 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Tag

fs18or4g4

numero di conduttori

10

sezione del conduttore

0,5

Tipo cavo

FS18

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

MA

Descrizione Colore

Marrone

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

CAVO FS18OR18 300/500V 10 G 0,5 MARRONE