Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
numero di conduttori
2
sezione del conduttore
0,35
Imballo
Matassa
colore
Rosso/Nero
Cavo Colore 825
Rosso Nero
Cavo Isolamento 826
100/100 V
Cavo Applicazione 827
Energia
Cavo Euro Classe 831
Eca
Cavo Tipo Imballo 832
Matassa 100 mt 100
Cavo Posa 833
Fissa
Cavo Rigidità 834
Flessibile
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te