Prodotti /

Cod. Rexel
0FG16R5G10M
Cod. Produttore
020341005290710
Cod. EAN
8032877366929

Documentazione tecnica

Il cavo FG16OR16 5G10 GR M è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre un'ottima resistenza e durata, rendendolo ideale per installazioni sia in ambienti residenziali che industriali. La sua configurazione a cinque conduttori consente una distribuzione efficiente della corrente, supportando una vasta gamma di utilizzi. La flessibilità del cavo facilita la posa in spazi ristretti, mentre il colore grigio del rivestimento non solo conferisce un aspetto professionale, ma contribuisce anche alla visibilità e alla sicurezza durante l'installazione. Questo cavo è perfetto per chi cerca un prodotto affidabile e performante, capace di resistere a condizioni di lavoro impegnative. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici applicazioni, garantendo sempre risultati ottimali.

numero di conduttori

5

sezione del conduttore

10

Imballo

Matassa

Terra

Terra

Tipo cavo

FG16R16

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile