Prodotti /

Cod. Rexel
0FG16R19X2,5B
Cod. Produttore
P1119250598

Documentazione tecnica

Il cavo FG16OR16 19X2,50 GR B è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in ambito elettrico. Realizzato con materiali resistenti, offre una robustezza che lo rende ideale per diverse applicazioni. Il suo design è pensato per facilitare l'installazione e garantire un'ottima conduttività. Con una sezione di 2,50 mm², questo cavo è adatto per supportare carichi elettrici significativi, rendendolo perfetto per utilizzi in impianti industriali e commerciali. La colorazione grigia del cavo non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'identificazione all'interno di impianti complessi. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali varie, assicurando una lunga durata e affidabilità nel tempo.

numero di conduttori

19

sezione del conduttore

2,5

Imballo

Bobina

Tipo cavo

FG16R16

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile