Prodotti /

Cod. Rexel
0FG16R19X1,5B
Cod. Produttore
020340019220799
Cod. EAN
8032877405574

Documentazione tecnica

Il cavo FG16OR16 19X1,50 GR B è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre un'ottima conduzione elettrica e una protezione efficace contro le interferenze esterne. La sua struttura robusta garantisce una lunga durata, rendendolo ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. Con una sezione di 1,5 mm², è particolarmente adatto per installazioni che richiedono una buona capacità di carico. Il suo design flessibile facilita l'installazione e la gestione, consentendo un utilizzo semplice e pratico. Scegliere questo cavo significa optare per un prodotto affidabile e performante, capace di soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto elettrico.

numero di conduttori

19

sezione del conduttore

1,5

Imballo

Bobina

Tipo cavo

FG16R16

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile