Prodotti /

Cod. Rexel
0FG16R16G1,5M
Cod. Produttore
020341016220710
Cod. EAN
8032877378755

Documentazione tecnica

Il cavo FG16OR16 16G1,50 GR M è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze delle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre un'ottima conduttività e durabilità, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Con una sezione di 1,5 mm², è perfetto per il collegamento di dispositivi elettrici in vari contesti, garantendo un flusso di corrente sicuro e efficiente. Il suo design flessibile facilita l'installazione anche in spazi ristretti, mentre la colorazione grigia conferisce un aspetto professionale. Questo cavo è compatibile con le normative vigenti, assicurando standard di sicurezza elevati. Scegliere il cavo FG16OR16 significa optare per un prodotto che unisce funzionalità e resistenza, per un'installazione elettrica senza compromessi.

numero di conduttori

16

sezione del conduttore

1,5

Imballo

Matassa

Terra

Terra

Tipo cavo

FG16R16

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile