Prodotti /

Cod. Rexel
0FG16R10G2,5M
Cod. Produttore
020341010240710
Cod. EAN
8032877378540

Documentazione tecnica

CAVO FG16OR16 10G2,50 GR MCavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

10

sezione del conduttore

2,5

Imballo

Matassa

Terra

Terra

Tipo cavo

FG16R16

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile