Prodotti /

Cod. Rexel
0FG16M5X1,5B
Cod. Produttore
A6105202398

Documentazione tecnica

Il cavo FG16OM16 5X1,50 VE B è un prodotto altamente versatile e di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica in vari contesti. Con una sezione di 1,5 mm², questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una conduzione efficiente e sicura. La sua costruzione robusta garantisce una resistenza ottimale e una lunga durata, rendendolo adatto sia per utilizzi residenziali che industriali. Il cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali diverse, offrendo una protezione efficace contro l'umidità e altre influenze esterne. Grazie alla sua flessibilità, è facile da maneggiare e installare, permettendo di adattarsi a diverse configurazioni di cablaggio. Questo cavo rappresenta una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel settore elettrico.

numero di conduttori

5

sezione del conduttore

1,5

Imballo

Bobina

Tipo cavo

FG16M16

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

VE

Descrizione Colore

Verde

Indice confezionamento

B

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile