Prodotti /

Cod. Rexel
0FG16M3X70G35B
Cod. Produttore
080241004411378
Cod. EAN
8032877411766

Documentazione tecnica

Il prodotto FG16OM16 3X70+1G35 VE B rappresenta una soluzione avanzata nel campo dei materiali elettrici. Questo cavo è progettato per garantire un'ottima conduttività e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono elevate prestazioni. La sua struttura robusta e la qualità dei materiali utilizzati assicurano una lunga durata e affidabilità nel tempo. Il cavo è caratterizzato da una configurazione a tre conduttori da 70 mm² e un conduttore aggiuntivo da 35 mm², offrendo una flessibilità e una versatilità superiori per diverse installazioni elettriche. Questo prodotto è perfetto per impieghi in ambienti industriali e commerciali, dove la sicurezza e l'efficienza energetica sono fondamentali. La protezione contro le sovratensioni e le interferenze esterne è una delle principali caratteristiche di questo cavo, rendendolo una scelta sicura per l'uso in impianti elettrici complessi. Con FG16OM16, si può contare su un materiale di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze più rigorose del settore elettrico.

numero di conduttori

3,5

sezione del conduttore

70

Imballo

Bobina

Tipo cavo

FG16M16

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

VE

Descrizione Colore

Verde

Indice confezionamento

B

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile