Prodotti /

Cod. Rexel
0FG16M3X50G25B
Cod. Produttore
080241004391375
Cod. EAN
8032877411735

Documentazione tecnica

Il cavo FG16OM16 3X50+1G25 è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una connessione sicura e affidabile. La sua configurazione comprende tre conduttori da 50 mm² e un conduttore di terra da 25 mm², offrendo una capacità di trasmissione energetica eccellente. Il design del cavo garantisce una flessibilità ottimale, facilitando l'installazione anche in spazi ristretti. Inoltre, il cavo è conforme agli standard di sicurezza, rendendolo adatto per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. Grazie alla sua robustezza e versatilità, il cavo FG16OM16 rappresenta una scelta ideale per professionisti e installatori che cercano performance elevate e durature.

numero di conduttori

3,5

sezione del conduttore

175

Imballo

Bobina

Tipo cavo

FG16M16

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

VE

Descrizione Colore

Verde

Indice confezionamento

B

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile