Prodotti /

Cod. Rexel
9FG16H2M163X2,5
Cod. Produttore
FG16OH2M16 3X2,5
Il cavo FG16H2M16 3X2,5 è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica in vari contesti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una robusta protezione e una lunga durata, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. La sua configurazione a tre conduttori di sezione 2,5 mm² lo rende ideale per applicazioni che richiedono un'elevata capacità di trasporto della corrente. La flessibilità del cavo facilita l'installazione anche in spazi ristretti, mentre la sua resistenza agli agenti esterni lo rende adatto per utilizzi sia interni che esterni. Con il FG16H2M16, puoi contare su un prodotto sicuro e performante, perfetto per qualsiasi progetto elettrico.

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Isolamento 826

0,6/1 KV

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

numero di conduttori

3

sezione del conduttore

2,5

Tipo cavo

FG16H2M

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Indice confezionamento

B

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

CAVO FG16H2M16 3X2,5 BOBINA