Prodotti /

Cod. Rexel
TEXY2CZ107
Cod. Produttore
XY2CZ107
Cod. EAN
3389119607407

Informazioni di prodotto

cavo galvanizzato - Ø 5 mm - L 70.5 m - per XY2C

Documentazione tecnica

Il cavo TEXY2CZ107 è un accessorio essenziale per le tue esigenze elettriche. Con un diametro di 5 mm e una lunghezza di 70,5 m, garantisce prestazioni ottimali e una connessione sicura. Progettato per l'uso come cavo di trazione, offre robustezza e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è perfetto per applicazioni che richiedono durata e resistenza. Scegli TEXY2CZ107 per un supporto elettrico che non ti deluderà.

tipo di accessori

cavo di trazione

lunghezza

70.5 m

Serie

Preventa_XY2C

Produttore

CAVO - DIAM. 5 MM - L 70,5 M - PER