Prodotti / Trasmissione Dati / Soluzioni per cablaggio in rame / Cavo di rete lan /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPUL6ASD04BUEG
Cod. Produttore
PUL6ASD04BU-EG
Cod. EAN
0074983244607

Informazioni di prodotto

Copper cable, category 6A (SD) UTP, low smo
The TX6A-SD™ Category 6A unshielded U/UTP LSZH Copper Cable is constructed of 26 AWG solid copper conductors with PE insulation. The copper conductors are twisted in pairs and separated by a cross divider. All four pairs are surrounded by MaTriX tape and a low smoke zero halogen (LSZH) blue jacket and supplied 305m (1,000 ft.) on a reel.

Produttore

CAVO COPPER , CATEGORY 6A (SD) UTP,