Prodotti / Trasmissione Dati / Soluzioni per cablaggio in rame / Cavo di rete lan /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPUD6C2804WH-C
Cod. Produttore
PUD6C2804WH-CE
Cod. EAN
0074983071227

Informazioni di prodotto

CopperCable Cat6 4-Pair U/UTP 28AWG bianco
The NK6™ Cat 6 U/UTP CM/LSZH copper cable is constructed of 28 AWG copper conductors with HDPE insulation. The copper conductors shall be twisted in pairs. All four pairs shall be covered by a flame retardant HDPE (CM/LSZH/LSZH-FR), White jacket. Packaged 1000 ft./305m in an easy payout carton.

sezione nominale del conduttore

12.57

isolamento filo

PE

marcatura filo

colore

resistente alla fiamma

no

ottenimento della funzione

no

elemento ritorto

coppie

categoria

6

diametro del conduttore

4

classe del conduttore

cl. 1 = monofilo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

0°C 50°C

numero di elementi del trefolo

8

rivestimento protettivo

no

sezione AWG

28

numero di fili

senza alogeni secondo IEC 60754-2

valore NPV

65

Produttore

CAVO COPPER CAT6 4-PAIR U/UTP 28AWG