Prodotti / Trasmissione Dati / Soluzioni per cablaggio in rame / Cavo di rete lan /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDNUL6X04BU-HEG
Cod. Produttore
NUL6X04BU-HEG
Cod. EAN
0613056365292

Informazioni di prodotto

Copper Cable, Cat 6A, 4-Pair, 23 AWG, U/UTP

Documentazione tecnica

The NetKey™ Cat 6A U/UTP copper cable is constructed of 23 AWG copper conductors with HDPE insulation. The conductors are twisted in pairs with an alien crosstalk barrier. All four pairs are surrounded by a HDPE flame-retardant jacket. The blue, LSZH (IEC 60332-1, EuroClass Dca-s2,d2,a1) cable is supplied 305 meters (1,000 feet) to a reel.

Produttore

CAVO COPPER , CAT 6A, 4-PAIR, 23 AW