Prodotti / Trasmissione Dati / Soluzioni per cablaggio in rame / Cavo di rete lan /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPFY6X04WH-CED
Cod. Produttore
PFY6X04WH-CED
Cod. EAN
0613056339804

Informazioni di prodotto

Copper Cable, Cat 6A, 4-Pair, 23 AWG, F/UTP

Documentazione tecnica

The TX6A™ Cat 6A F/UTP LSZH copper cable is constructed of 23 AWG copper conductors with HDPE insulation. The copper conductors are twisted in pairs, separated by a cross divider and covered by an overall metallic shield and a HDPE flame retardant (LSZH), White jacket. Packaged 1640ft/500m on a reel

Produttore

CAVO COPPER , CAT 6A, 4-PAIR, 23 AW