Prodotti /

Cod. Rexel
TEXGSZ09L2
Cod. Produttore
XGSZ09L2
Cod. EAN
3389118314030

Informazioni di prodotto

connettore femmina M12 precablato - cavo 2 m - IP67

Documentazione tecnica

Il cavo di alimentazione M12 4P 2M è un componente essenziale per garantire un collegamento affidabile nei sistemi di identificazione a radiofrequenza. Progettato per offrire prestazioni elevate, questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e resistenza. Con una lunghezza di 2 metri, è ideale per diverse applicazioni industriali. Scegli il cavo che unisce funzionalità e qualità per le tue esigenze elettriche.

esecuzione della linea

a più fili

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

estremità libera

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

femmina (presa)

colore della guaina del cavo

nero

tipo di contatto a innesto, lato scatola

maschio (connettore)

tensione di dimensionamento

24 V

lunghezza del cavo

2 m

numero di poli

4

tipo di accessori

cavo di connessione

Serie

Radio_frequency_identification_system_XG

Produttore

CAVO ALIMENTAZIONE M12 4P 2M COD