Prodotti / Trasmissione Dati / Soluzioni per cablaggio in rame / Cavo di rete lan /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDRGCBNJ660P22
Cod. Produttore
RGCBNJ660P22
Cod. EAN
0074983798636

Informazioni di prodotto

Cavo #6 AWG (16 mm ); 1,5 m di lunghezza; c
The RGCBNJ660P22 Equipment Bonding Jumper Kit bonds the rack or cabinet to the subfloor or overhead building grounding system. Engineered to comply with US and International grounding requirements. HTAP is UL Listed and CSA Certified for applications up to 600 V when crimped with Panduit and specified competitor crimping tools, and Panduit crimping dies. Color Green/Yellow.

Produttore

CAVO 6 AWG (16 MM ) 1,5 M DI LUNG