Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH390150
Cod. Produttore
390150
Cod. EAN
4013364032187

Informazioni di prodotto

Cavallotto di fissaggio Td 6-10mm Fe/tZn

Documentazione tecnica

Il DEH390150 è un robusto cavalletto di fissaggio, progettato per garantire una connessione sicura in applicazioni elettriche. Realizzato in materiale di alta qualità, questo cavalletto è compatibile con cavi di dimensioni comprese tra 6 e 10 mm. La sua costruzione resistente assicura durata e affidabilità, rendendolo ideale per l'uso in vari progetti elettrici. Con un design funzionale, il DEH390150 è una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di fissaggio efficienti e sicure.

tipo di connettore

raccordo di serraggio

adatto per collegamento

conduttore tondo Rd 6-10/Rd 6-10

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo a immersione

tipo di viti di fissaggio

vite di serraggio

Produttore

CAVALLOTTO DI FISSAGGIO TD 6-10MM F