Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE035668
Cod. Produttore
035668
Cod. EAN
3245060356682

Informazioni di prodotto

Cassette Atlantic Acc.-Piastra 400x400

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Piastra di fondo 400 x 400 mm in lamiera zincata spessore 15/10um

altezza

400 mm

larghezza

400 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato

Produttore

CASSETTE ATLANTIC ACC.-PIASTRA 400X