Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE035665
Cod. Produttore
035665
Cod. EAN
3245060356651

Informazioni di prodotto

Cassette Atlantic Acc.-Piastra 300x300

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Piastra di fondo 300 x 300 mm in lamiera zincata spessore 15/10um

larghezza

300 mm

altezza

300 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato

Produttore

CASSETTE ATLANTIC ACC.-PIASTRA 300X