Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE036790
Cod. Produttore
036790
Cod. EAN
3245060367909

Informazioni di prodotto

Cassette Atlantic Acc.-Guida sim. L150 H7,5

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Profilato Larghezza 150 mm. Lunghezza 130 mm. profondità 7,5 mm.

spessore del materiale

1 mm

altezza

7.5 mm

distanza foro centrale

100 mm

lunghezza

130 mm

forma del foro

asola

materiale

acciaio

esecuzione

barra cieca 35/7,5 mm

esecuzione della superficie

zincato

Produttore

CASSETTE ATLANTIC ACC.-GUIDA SIM. L